Empalme giratorio doble, macho, JIC de 37°

Ref.: 0866540510
Ver todas las versiones
REDUCCIÓN RECTA M/M JIC 37º 1/2"-7/8"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCIÓN RECTA M/M JIC 37º 1/2"-7/8"
Empalme giratorio doble, macho, JIC de 37°

Material

ST
Más Información

Rosca de conexión 2

7/8 inch - 14 UNF
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas - 20 UNF
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866540510

Ficha Técnica

98470719.pdf
Scroll to top