Adaptador BSP giratorio M/H

Ref.: 0866522005
Ver todas las versiones
REDUCCIÓN RECTA M/HL BSP 60º 1/4"-3/8"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCIÓN RECTA M/HL BSP 60º 1/4"-3/8"
Adaptador BSP giratorio M/H
BSP-BSP
  • Adaptador recto, BSP
  • Tuerca de unión ya montada

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/4 pulgadas - 19
Más Información

Rosca de conexión 2

3/4” -16 UNF
Más Información

Longitud

38.8 mm
Más Información

Rosca tipo 2

Rosca interior
Más Información

Tipo de rosca

Rosca exterior
Más Información

Dimensión de la rosca 2

G 3/8 pulgadas - 19
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1/4 inch - 19
Más Información

Longitud 2

11 mm
Más Información

Ancho de llave 2

22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866522005

Ficha Técnica

98470716.pdf
Scroll to top