Adaptador BSP giratorio M/H

Ref.: 0866522013
Ver todas las versiones
ADAPTADOR RECTO M/HL BSP 60º 1/2"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR RECTO M/HL BSP 60º 1/2"
Adaptador BSP giratorio M/H
BSP-BSP
  • Adaptador recto, BSP
  • Tuerca de unión ya montada

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/2 pulgada - 14
Más Información

Rosca de conexión 2

7/8” – 14 UNF
Más Información

Longitud

45.5 mm
Más Información

Rosca tipo 2

Rosca interior
Más Información

Tipo de rosca

Rosca exterior
Más Información

Dimensión de la rosca 2

G 1/2 pulgada - 14
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1/2 inch - 14
Más Información

Longitud 2

14 mm
Más Información

Ancho de llave 2

27 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866522013

Ficha Técnica

98470716.pdf
Scroll to top