Adaptador BSP giratorio M/H

Ref.: 0866522024
Ver todas las versiones
ADAPTADOR RECTO M/HL BSP 60º 1"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR RECTO M/HL BSP 60º 1"
Adaptador BSP giratorio M/H
BSP-BSP
  • Adaptador recto, BSP
  • Tuerca de unión ya montada

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1 pulgada - 11
Más Información

Rosca de conexión 2

1 5/8” – 12 UNF
Más Información

Longitud

58.5 mm
Más Información

Rosca tipo 2

Rosca interior
Más Información

Tipo de rosca

Rosca exterior
Más Información

Dimensión de la rosca 2

G 1 pulgada - 11
Más Información

Ancho de llave

41 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1 inch - 11
Más Información

Longitud 2

18 mm
Más Información

Ancho de llave 2

38 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

116.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866522024

Ficha Técnica

98470716.pdf
Scroll to top