Racor intermedio

Ref.: 0866500011
Ver todas las versiones

DIN92 RECTO ROSCA METRICA 12L-18X1,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIN92 RECTO ROSCA METRICA 12L-18X1,5MM
Racor intermedio
GE/ED, unidades métricas

Conexión de rosca recta

  • Con sellado elástico
  • Unidades métricas

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M18 x 1,5
Más Información

Superficie

A2E
Más Información

Diámetro del tubo

12 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

M18 x 1,5
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

400 bar
Más Información

Catálogo General

0866500011

Ficha Técnica

98470734.pdf

Ficha Técnica

98470737.pdf

Ficha Técnica

98470738.pdf

Ficha Técnica

98470739.pdf

Ficha Técnica

98470740.pdf
Scroll to top