Boquilla doble BSP

Ref.: 0866520018
UNION RECTA M/M BSP 60º 5/8"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION RECTA M/M BSP 60º 5/8"
Boquilla doble BSP
Se utiliza en acoplamientos de manguera/como conector de salida.

Rosca de tubo G, pulgadas, tubo estándar británico.

BSP es el tipo de rosca hidráulica más común.

Sello cónico de 60° (2x30°).

  • UK = cono externo
  • SK = cono interno

Recuerde usar una junta usit en instalaciones de bloques, etc.

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

G 5/8 pulgadas - 14
Más Información

Superficie

A2J
Más Información

Dimensión de la rosca 2

G 5/8 pulgadas - 14
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866520018

Ficha Técnica

98470712.pdf
Scroll to top