Boquilla reductora BSP, rosca macho

Ref.: 0866520011
REDUCCIÓN RECTA M/M BSP 60º 5/8"-3/8"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCIÓN RECTA M/M BSP 60º 5/8"-3/8"
Boquilla reductora BSP, rosca macho
Cono de sellado de 60° en ambos lados, con borde de sellado Usit en ambos lados

Rosca de tubo G, pulgadas, tubo estándar británico (BSP).

BSP es un tipo de rosca común en sistemas hidráulicos.

Cono de sellado de 60° (2x30°).

  • UK = cono externo

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

G 3/8 pulgadas - 19
Más Información

Superficie

A2J
Más Información

Dimensión de la rosca 2

G 5/8 pulgadas - 14
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866520011

Ficha Técnica

98470712.pdf
Scroll to top