Boquilla doble BSP

Ref.: 0866520025
UNION RECTA M/M BSP 60º 1"1/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION RECTA M/M BSP 60º 1"1/4
Boquilla doble BSP
Se utiliza en acoplamientos de manguera/como conector de salida.

Rosca de tubo G, pulgadas, tubo estándar británico.

BSP es el tipo de rosca hidráulica más común.

Sello cónico de 60° (2x30°).

  • UK = cono externo
  • SK = cono interno

Recuerde usar una junta usit en instalaciones de bloques, etc.

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1 1/4 pulgada - 11
Más Información

Superficie

A2J
Más Información

Dimensión de la rosca 2

G 1 1/4 pulgada - 11
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866520025

Ficha Técnica

98470712.pdf
Scroll to top