Boquilla BSP hembra-hembra

Ref.: 0866526006
ADAPTADOR RECTO HL/HL BSP 60º 3/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR RECTO HL/HL BSP 60º 3/4"
Boquilla BSP hembra-hembra
Boquilla de extensión para conjuntos de mangueras

Rosca de tubo G, pulgadas, tubo estándar británico (BSP).

BSP es un tipo de rosca común en sistemas hidráulicos.

Cono de sellado de 60° (2 x 30°).

  • UK = cono externo
  • SK = cono interno

Material

ST
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866526006

Ficha Técnica

98470717.pdf
Scroll to top