Adaptador de 1/4 pulgada, flexible

Ref.: 071511 05
Ver todas las versiones
ADAPT-BIT-14IN-FLEXIBLE-L150MM

Descripción

ADAPT-BIT-14IN-FLEXIBLE-L150MM
Adaptador de 1/4 pulgada, flexible
  • Diseño: cromado, cepillado, forma flexible
  • Punta: Ranura para bola de fijación 1/4 pulg.
  • Punta: Hexágono interior de 1/4 pulgada, DIN 3126

Longitud

150 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07151105
Scroll to top