Perno Allen BoxSok™

Ref.: 071413 54
Ver todas las versiones
ADAPT-12IN-HEX-WS30

Descripción

ADAPT-12IN-HEX-WS30
Perno Allen BoxSok™
Herramienta especial para el montaje de la fijación de perfil hueco BoxBolt®
  • La herramienta fija el collarín del manguito de expansión en su lugar y aprieta simultáneamente el cono con el perno hexagonal hasta que el manguito se expanda. El uso de la herramienta para atornillar varias fijaciones de perfil hueco en serie reduce considerablemente el tiempo de instalación
  • El lado de accionamiento de la herramienta especial está equipado con un cuadradillo exterior y el lado de salida con los tamaños de llave hexagonal necesarios

Material

ST/ALU
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Diámetro exterior

59 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07141354
Scroll to top