Perno Allen BoxSok™

Ref.: 071413 53
Ver todas las versiones
ADAPT-12IN-HEX-WS24

Descripción

ADAPT-12IN-HEX-WS24
Perno Allen BoxSok™
Herramienta especial para el montaje de la fijación de perfil hueco BoxBolt®
  • La herramienta fija el collarín del manguito de expansión en su lugar y aprieta simultáneamente el cono con el perno hexagonal hasta que el manguito se expanda. El uso de la herramienta para atornillar varias fijaciones de perfil hueco en serie reduce considerablemente el tiempo de instalación
  • El lado de accionamiento de la herramienta especial está equipado con un cuadradillo exterior y el lado de salida con los tamaños de llave hexagonal necesarios

Material

ST/ALU
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

749.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07141353
Scroll to top