Membrana PU base agua

Ref.: 0892200026
Ver todas las versiones
ACUEPROOF-M-PU-BASE-AGUA-BLANCO-20KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACUEPROOF-M-PU-BASE-AGUA-BLANCO-20KG
Membrana PU base agua
ACUEPROOF
Membrana líquida elástica de poliuretano base agua para la impermeabilización

Características

  • Membrana elástica monocomponente de aplicación líquida.
  • 100 % poliuretano base agua.
  • Aplicado forma una membrana sin grietas que evita la filtración.
  • Resistente al agua, heladas y permeable al vapor de agua.

Ventajas

  • Fácil aplicación.
  • Producto transitable, una vez seco resistente a la abrasión.
  • Mantiene sus propiedades mecánicas en temperaturas de -40 ºC a +90 ºC.
  • Bajo contenido en COV (<100 gr./lt.).

Beneficios

  • Impermeable 100 % que protege de forma eficiente estructuras nuevas y viejas por un largo periodo de tiempo.
  • En caso de que se estropee se puede reparar la membrana en minutos.

La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminaciones. Su máximo de humedad no debería superar el 8 %. Antiguas membranas, suciedad, grasas, aceites, sustancias orgánicas y polvo deben ser eliminados mecánicamente. Reparar las piezas sueltas y irregularidades en la superficie. Para una correcta impermeabilización las juntas y grietas tienen que ser tratadas previo a la impermeabilización. A su vez, imprimar las superficies con imprimación 2c epoxy B.agua para acueproof (Art. Nº 0892200022). Previo a la impermeabilización batir con intensidad el producto y verter


el producto sobre la superficie preparada. Esparcirlo con un rodillo o brocha hasta cubrir toda la superficie. Puede utilizarse también sistema airless. Reforzar siempre la superficie con armadura geotextil poliéster (Art. Nº 0892 200 0..) sobretodo en zonas problemáticas como medias cañas, chimeneas, tuberías, etc. Colocar siempre la armadura sobre la membrana aún húmeda y saturarlo después con acueproof.


Después de 18-36 horas aplicar otra capa de acueproof. Para unos resultados de impermeabilización mejores, se recomienda aplicar una tercera capa.



Consumo


Como dato orientativo el consumo aproximado, dependiendo de la porosidad del soporte, es de 1,4-2kg m2 aplicado en 2 o 3 capas.


Impermeabilización duradera de tejados, balcones y terrazas. Impermeabilización de zonas húmedas (bajo baldosa) en baños y cocinas. Protección de espuma de poliuretano. Impermeabilización y protección de construcciones de hormigón como puentes, túneles, etc.


No aplicar más de 0,5 mm. Por capa (seca).


No aplicar en temperaturas negativas o cuando se prevea riesgo inminente de lluvia o heladas en las siguientes 48 h.

Sin disolventes

Más Información

Puente de la grieta

2 mm
Más Información

Base química

Dispersiones de PU
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de -40°C a 70°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de puentear la grieta

Para espesor de capa de 2 mm
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Densidad

1.4 g/cm³
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

por cada 1 mm de espesor de capa
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado

24 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,4 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

24 h / a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de -40°C a 70°C
Más Información

Puente de la grieta/condiciones

2 mm / Para espesor de capa de 2 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892200026

Ficha Técnica

32406216.pdf

Hoja de datos de seguridad

04911398.PDF
Scroll to top