Activador

Ref.: 089330120
Ver todas las versiones
ACTIVADOR PARA CIANOCRILATO 150ML

Descripción

ACTIVADOR PARA CIANOCRILATO 150ML
Activador
Para acelerar el curado de adhesivos instantáneos

El activador se puede aplicar con una pequeña esponja o un cepillo, o mediante inmersión o rociado de la superficie limpia correspondiente. Aplique el activador en un lado, al menos 2 minutos antes del adhesivo. El activador debe evaporarse completamente antes de unir las piezas.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


El activador acelera el curado de adhesivos instantáneos y siempre debe utilizarse cuando el trabajo debe completarse en segundos, o cuando se unen materiales inactivos o con huecos muy grandes. Además, el exceso de adhesivo se puede curar completamente rociándolo con activador.

Tiempo de evaporación máximo

10 min
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

-10 °C
Más Información

Base química

Hidrocarburo alifático
Más Información

Contenido

150 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

105 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.7 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

35061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

2 min
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de evaporación

2 min-10 min
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a temperatura ambiente
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089330120

Hoja de datos de seguridad

05336896.PDF
Scroll to top