Placa de calibración para Nissan e Hyundai ACS cars

Ref.: W074210006
Ver todas las versiones
ACS-AUTO-PANEL-TFC13+TFC14
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACS-AUTO-PANEL-TFC13+TFC14
Placa de calibración para Nissan e Hyundai ACS cars
Para la calibración estática de sistemas de asistencia al conductor por cámara
  • Panel de calibración de doble cara específico de la marca
  • Para vehículos: Nissan e Hyundai

Coloque el panel de calibración específico de la marca en el soporte de paneles, el WOW! La herramienta de calibración ACS cars se debe alinear delante del vehículo de acuerdo con las especificaciones del software de diagnóstico del vehículo e iniciar el proceso de calibración según los pasos detallados en el software de diagnóstico.

Longitud

960 mm
Más Información

Anchura

1340 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

HyundaiNissan
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.500 kg
Más Información

Altura

3 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

960 x 1340 x 3 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

W074210006

Ficha Técnica

651145941.pdf
Scroll to top