Panel de calibración

Ref.: W074210000
Ver todas las versiones
ACS-AUTO-PANEL-MB+VAG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACS-AUTO-PANEL-MB+VAG
Panel de calibración
VW and Mercedes ACS cars
Para la calibración estática de sistemas de asistencia al conductor por cámara

Paneles de calibración de doble cara específicos de la marca


Coloque el panel de calibración específico de la marca en el soporte de paneles, el WOW! Alinee la herramienta de calibración ACS cars delante del vehículo de acuerdo con las especificaciones del software de diagnóstico del vehículo e inicie el proceso de calibración según los pasos detallados en el software de diagnóstico.


Para vehículos Audi, Seat, Skoda, Volkswagen y Mercedes

Longitud

1340 mm
Más Información

Anchura

960 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AsientoAudiMercedes-BenzSkodaVolkswagen
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.500 kg
Más Información

Altura

3 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1340 x 960 x 3 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

W074210000

Ficha Técnica

651145941.pdf
Scroll to top