Panel de calibración para Honda, KIA e Hyundai ACS cars

Ref.: W074210007
Ver todas las versiones
ACS-AUTO-PANEL-HONA-KIA-HYUNDAI
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACS-AUTO-PANEL-HONA-KIA-HYUNDAI
Panel de calibración para Honda, KIA e Hyundai ACS cars
Para la calibración estática de sistemas de asistencia al conductor por cámara
  • Dos paneles impresos por separado y en ambos lados
  • Para vehículos: Honda, KIA e Hyundai

Los paneles de calibración se introducen en los rieles de ajuste desde el exterior y se alinean de acuerdo con los valores de ajuste del software de diagnóstico mediante las marcas. Inicie el proceso de calibración siguiendo los pasos especificados en el software de diagnóstico.


Los rieles de ajuste W074210008 son necesarios para utilizar los paneles.

Longitud

840 mm
Más Información

Anchura

520 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

HondaHyundaiKia
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.200 kg
Más Información

Altura

3 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

840 x 520 x 3 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

W074210007

Ficha Técnica

651145941.pdf
Scroll to top