Pieza de la manguera del acoplamiento de manguera

Ref.: 0886001004
Ver todas las versiones
ACOPLAMIENTO PARA MANGUERA 1 14

Descripción

ACOPLAMIENTO PARA MANGUERA 1 14
Pieza de la manguera del acoplamiento de manguera

Material

Latón prensado
Más Información

Material de la junta

Caucho de nitrilo
Más Información

Conexión del acoplamiento de liberación rápida

Espaciado de 40 mm entre levas
Más Información

Código del sistema armonizado

74199990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

118.300 g
Más Información

Conexión

1 1/4 pulgadas
Más Información
Scroll to top