Acelerante para sealproof

Ref.: 0892300021
Ver todas las versiones
ACELERANTE PARA MEMBRANA DE PU 1 LITRO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACELERANTE PARA MEMBRANA DE PU 1 LITRO
Acelerante para sealproof
EVO
Aditivo para Sealproof EVO que acelera su tiempo de curado

Acelera el tiempo de curado del Sealproof EVO.

Tiempo aprox. de secado a 15ºC de 4-6 horas.

Elimina la formación de aire en el interior de la membrana.

Eliminación de las burbujas en el curado y otros defectos en la membrana del Sealproof EVO.

Incremento de la tixotropia del producto.

Permite la aplicación del Sealproof EVO en capas gruesas


El producto está formulado para actuar en combinación con 25 kg. de Sealproof EVO, sin perjudicar las propiedades de la membrana resultante. Aditivar acelerante a la membrana líquida y mezclar suavemente con un batidor eléctrico hasta conseguir su completa homogeneización y posteriormente dejar reposar unos minutos antes de aplicar. Una vez añadido acelerante al Sealproof EVO, se recomienda no aditivar con ningún otro diluyente



Consumos:


La relación entre acelerante para sealproof EVO y sealproof EVO 25 kg es de 1 litro/25 kg.


Es necesario el empleo de la totalidad del producto en la mezcla con Sealproof EVO 25 Kg para conseguir los efectos deseados.

Base química

Aminas aromáticas
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Condiciones de densidad

a 25°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

1.5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

0.87 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 kg
Más Información

Densidad/condiciones

0,87 g/cm³ / a 25°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892300021

Ficha Técnica

32406211.pdf

Hoja de datos de seguridad

05192209.PDF
Scroll to top