Base química |
Mezcla de aceites naturales, resinas y aditivos |
Contenido |
5.0 l |
Contenedor |
Bidón de plástico |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
área de almacenamiento fresca y seca, en el contenedor origi |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Incoloro |
Peso del contenido |
4.1 kg |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Condiciones de tiempo de secado |
a 20°C |
Densidad |
0.84 g/cm³ |
Cantidad de aplicación máxima en volumen/área |
16 l/m² |
Condiciones de cantidad de aplicación |
sin diluir, por capa, dependiendo de la capacidad de absorci |
Tiempo de secado |
4 h |
Peso del producto (por artículo) |
4.400 kg |
Cantidad de aplicación mínima en volumen/área |
9 l/m² |
Densidad/condiciones |
0,84 g/cm³ / a 20°C |
Cantidad de aplicación mínima/máxima en volumen/área |
9-16 l/m² |
Tiempo de secado/condiciones |
4 h / a 20°C |
Cantidad de aplicación mínima/máxima en volumen/área/condici |
9-16 l/m² / sin diluir, por capa, dependiendo de la capacida |
Vida útil desde la producción/condiciones |
24 mes / área de almacenamiento fresca y seca, en el contene |
Catálogo General |
0893180002 |
Ficha Técnica |
32406086.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
05261047.PDF |