Aceite para motor Cargo

Ref.: 0897998550
Ver todas las versiones
ACEITE-CARGO-15W40-SHPD-E7-50L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACEITE-CARGO-15W40-SHPD-E7-50L
Aceite para motor Cargo
SHPD 15W40 E7
El aceite para motor Würth se produce y envasa de acuerdo con las más estrictas especificaciones de calidad DIN EN ISO 9001.

Lubricante de larga duración (LD)

Número base total, TBN = 15 mg KOH/g.

Evita la corrosión de los cilindros

Utiliza un aditivo con un contenido de azufre superior al 0,5 % (5000 ppm).

Aumenta los intervalos de mantenimiento

En comparación con el mantenimiento periódico con aceite de la misma calidad con un TBN más bajo y sin riesgo para el motor.

Dispersante con propiedades antioxidantes

Protege contra la acumulación de residuos y evita la obstrucción del filtro.

Propiedades resistentes al desgaste

Alta capacidad disolvente

Protege los pistones y reduce la acumulación de sedimentos.

Anticorrosivo, antioxidante y antiespumante

Cumple con los requisitos de los principales fabricantes


Lubricante SHPD para motores diésel: "Diésel de rendimiento muy alto". Todos los motores diésel europeos, americanos o japoneses atmosféricos o con turbocompresor de bajas emisiones, Euro II, Euro III, equipados con EGR o tecnologías más antiguas: camiones, coches, equipos de construcción, máquinas agrícolas y motores de embarcaciones marítimas. Recomendado para motores tradicionales o de última generación.

Aplicaciones recomendadas para aceites para motor

ACEA E7API CI-4Caterpillar ECF-1-aCummins 20076Cummins 20077Cummins 20078MAN M3275-1MB 228.3Mack EO-M PlusRenault RLD-2Volvo VDS-3
Más Información

Base química

Aceite de base mineral con combinación de aditivos multifunc
Más Información

Contenido

50 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

43700 g
Más Información

Grado de viscosidad

15W-40
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

6.9 g/cm³
Más Información

Aprobado para aceites para motor

ACEA B4-04ACEA E7
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48200.000 g
Más Información

Tipo de aceite

Mineral
Más Información

Densidad/condiciones

6,9 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0897998550

Ficha Técnica

32405984.pdf

Hoja de datos de seguridad

04921028.PDF
Scroll to top