Aceite PAG Premium

Ref.: 0892764255
Ver todas las versiones
ACEITE PAG 100 PREMIUM 250ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACEITE PAG 100 PREMIUM 250ML
Aceite PAG Premium
Aceite Premium PAG (polialquilenglicol) para compresores de aire acondicionado, para lubricación de los sistemas de aire acondicionado de vehículos con refrigerantes R1234yf y R134a
  • Aceite completamente sintético a base de polialquilenglicol (PAG) para la lubricación de sistemas de aire acondicionado de vehículos.
  • Compatible con refrigerantes R1234yf y R134a y altamente miscible (taponado en los dos extremos).
  • Mejora la lubricidad, proporciona estabilidad química y térmica y garantiza una excelente protección contra el desgaste.

Reponga aceite del compresor según la cantidad utilizada o la cantidad recomendada por el fabricante del vehículo y añada aceite al circuito de aire acondicionado a través de la unidad de mantenimiento de aire acondicionado.


Para mantener, lubricar y refrigerar los compresores de aire acondicionado de vehículos, así como las piezas deslizantes y giratorias de circuitos de aire acondicionado R1234yf y R134a. También puede usarse para vehículos híbridos y eléctricos que necesiten de aceite PAG.


No lo mezcle con otros aceites para compresores de aire acondicionado. Almacene el aceite de forma que esté protegido de la humedad. Evite almacenarlo en recipientes abiertos

Viscosidad de la base de aceite cinemática

100 cSt
Más Información

Punto intermitente mínimo

230 °C
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40 °C, de acuerdo con ASTM D-445
Más Información

Base química

Hidrocarburos parafínicos y nafténicos
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Punto de fluidez

-40 °C
Más Información

Contenido

250 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, en el contenedor origi
Más Información

Condiciones de densidad

a 15°C
Más Información

Peso del contenido

248.3 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

0.993 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

278.500 g
Más Información

Viscosidad/consistencia

Líquido
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

100 cSt / a 40 °C, de acuerdo con ASTM D-445
Más Información

Densidad/condiciones

0,993 g/cm³ / a 15°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 60 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / área de almacenamiento fresca y seca, en el contene
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892764255

Ficha Técnica

32406276.pdf

Hoja de datos de seguridad

05146744.PDF
Scroll to top