Aceite PAG

Ref.: 0892764110
Ver todas las versiones

ACEITE PAG-OIL UNIVERSAL, 1000 ML.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACEITE PAG-OIL UNIVERSAL, 1000 ML.
Aceite PAG
Universal
Equipado con tapa doble y resistente a altas temperaturas.
  • Reduce los costes de mantenimiento
  • Mayor protección contra la corrosión
  • Excelentes propiedades de mezcla
  • Resultados óptimos de lubricación
  • Alta protección contra el desgaste
  • Garantiza la estabilidad térmica

Reponga aceite del compresor según la cantidad recomendada por el fabricante del vehículo y añada aceite al circuito de aire acondicionado a través de la unidad de mantenimiento de aire acondicionado.


Para mantener, lubricar y refrigerar los compresores de aire acondicionado de vehículos, así como las piezas deslizantes y giratorias del circuito de aire acondicionado que emplee el refrigerante R134a.


No lo mezcle con otros aceites para compresores de aire acondicionado. Almacene el aceite de forma que esté protegido de la humedad. Evite almacenarlo en recipientes abiertos.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

68 cSt
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Base química

Aceite sintético
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

200 °C
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura máxima de 50 °C, sin exposición a la luz s
Más Información

Condiciones de densidad

a 15°C
Más Información

Peso del contenido

900 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.995 g/cm³
Más Información

Hidrosoluble

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1057.000 g
Más Información

Viscosidad/consistencia

Líquido fluido
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

68 cSt / a 40°C
Más Información

Densidad/condiciones

0,995 g/cm³ / a 15°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 200 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a una temperatura máxima de 50 °C, sin exposición a
Más Información

Catálogo General

0892764110

Ficha Técnica

32406274.pdf

Ficha Técnica

90709194.pdf
Scroll to top