Aceite PAG

Ref.: 0892764251
Ver todas las versiones
ACEITE PAG OIL 46, 1000 ML.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACEITE PAG OIL 46, 1000 ML.
Aceite PAG
46
Aceite PAG a base de polialquilenglicol para compresores de aire acondicionado de vehículos en los que se utilice refrigerante R134a
  • Excelentes propiedades de mezcla
  • Efecto de lubricación óptimo
  • Elevado grado de protección contra el desgaste
  • Muy hidrofóbico
  • Garantiza la estabilidad térmica

Reponga aceite del compresor según la cantidad utilizada o la cantidad recomendada por el fabricante del vehículo y añada aceite al circuito de aire acondicionado a través del dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado


Para mantener, lubricar y refrigerar los compresores de aire acondicionado de vehículos, así como las piezas deslizantes y giratorias del circuito de aire acondicionado R134a


No lo mezcle con otros aceites para compresores de aire acondicionado. Almacene el aceite de forma que esté protegido de la humedad. Evite almacenarlo en recipientes abiertos

Viscosidad de la base de aceite cinemática

46 cSt
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Base química

Aceite sintético
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura máxima de 50 °C, sin exposición a la luz s
Más Información

Condiciones de densidad

a 15°C
Más Información

Peso del contenido

985 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.99 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1054.000 g
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

46 cSt / a 40°C
Más Información

Densidad/condiciones

0,99 g/cm³ / a 15°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 60 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a una temperatura máxima de 50 °C, sin exposición a
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892764251

Ficha Técnica

32406275.pdf
Scroll to top