Aceite de motor

Ref.: 0897630005
Ver todas las versiones
CEREUS X5 C3 5W30, 5 L

Descripción

CEREUS X5 C3 5W30, 5 L
Aceite de motor
CEREUS® X5 C3 5W30
Aceite 100 % sintético de larga duración “Long Life” para motores de turismo gasolina y diésel ligeros.

Características

  • Lubricante de base 100% sintética de larga duración “Long Life “y alto nivel de calidad.
  • Reduce las fricciones y protege el motor contra el deterioro prematuro.
  • Compatible con vehículos que incorporen DPF.
  • El reducido contenido en cenizas Mid SAPS disminuye las emisiones nocivas hacia el filtro de partículas diésel (DPF), contribuyendo a una disminución de emisiones nocivas al medio ambiente.
  • Gracias a sus componentes sintéticos de alta calidad permite periodos de cambio extendidos, según las recomendaciones de cada fabricante.
  • Escasa formación de depósitos y lodos en comparación con otros aceites sintéticos.

Ventajas

  • Mantiene las propiedades del aceite entre cambios de aceite.
  • Alta durabilidad en pistones, culatas, aros y bloque de motor.

Beneficios

  • Mantiene una correcta lubricación del motor entre cambios de aceite.
  • Disminuye los desgastes en componentes del motor.

Aplicaciones recomendadas para aceites para motor

API SN/CFAllison C3BMW larga duración-04Dexos 2MB 229.51VW 505 00VW 505 01
Más Información

Base química

Mezcla de aceites minerales destilados
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, en el contenedor origi
Más Información

Condiciones de densidad

a 15°C
Más Información

Peso del contenido

4.275 kg
Más Información

Grado de viscosidad

5W-30
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Densidad

0.855 g/cm³
Más Información

Aprobado para aceites para motor

ACEA C3API SN/CFBMW larga duración-04MB 229,51MB 229.52VW 505 00VW 505 01
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.547 kg
Más Información

Código de color ASTM

3,5
Más Información

Tipo de aceite

Sintético parcialmente
Más Información

Densidad/condiciones

0,855 g/cm³ / a 15°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

4 años / área de almacenamiento fresca y seca, en el contene
Más Información
Scroll to top