Aceite de motor

Ref.: 0897130208
Ver todas las versiones
CEREUS X4 A3/B4 10W40, 208 L

Descripción

CEREUS X4 A3/B4 10W40, 208 L
Aceite de motor
CEREUS X4 10W40
Aceite 100 % sintético para motores de turismo gasolina y diésel ligeros

Características

  • Fabricado con reducido contenido de cenizas Mid SAPS, preciso para la disminución de emisiones nocivas de partículas.
  • Gracias a su formulación se garantiza una alta resistencia a la oxidación y el envejecimiento prematuro del aceite, permitiendo las máximas prestaciones del motor durante todo el uso del lubricante.
  • Alta estabilidad térmica que mantiene el lubricante en condiciones óptimas de uso a cualquier temperatura.
  • Mínimo consumo de lubricante gracias a sus bases sintéticas de baja volatilidad.

Ventajas

  • Mantiene las propiedades del aceite entre cambios de aceite.
  • Alta durabilidad en pistones, culatas, aros y bloque de motor.

Beneficios

  • Mantiene una correcta lubricación del motor entre cambios de aceite.
  • Disminuye los desgastes en componentes del motor.

Aplicaciones recomendadas para aceites para motor

ACEA A3/B4API SN/CFMB 229.3Renault RN 0700Renault RN 0710VW 502 00VW 505 00
Más Información

Base química

Mezcla de aceites minerales destilados
Más Información

Contenido

208 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, en el contenedor origi
Más Información

Condiciones de densidad

a 15°C
Más Información

Peso del contenido

182 kg
Más Información

Grado de viscosidad

10W-40
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Densidad

0.858 g/cm³
Más Información

Aprobado para aceites para motor

ACEA A3/B4API SN/CFMB 229,3Renault RN 0720VW 502 00VW 505 00
Más Información

Peso del producto (por artículo)

193.464 kg
Más Información

Tipo de aceite

Sintético parcialmente
Más Información

Densidad/condiciones

0,858 g/cm³ / a 15°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

4 años / área de almacenamiento fresca y seca, en el contene
Más Información

Área de descargas

Certificados Aceites

529554731.pdf

Catálogo General

0897130208
Scroll to top