Aceite de motor

Ref.: 0897915208
Ver todas las versiones
CEREUS X4 5W40, 208L

Descripción

CEREUS X4 5W40, 208L
Aceite de motor
CEREUS X4 5W40
Aceite 100 % sintético para motores de turismo gasolina y diésel ligeros

Características

  • Excelente limpieza del motor y economía del combustible superior en un 90 % del límite requerido.
  • Supera los ensayos más exigentes de desgaste.
  • Garantiza una mayor durabilidad del motor y un menor mantenimiento.
  • Compatible con vehículos que incorporen DPF y FAP.

Ventajas

  • Mantiene las propiedades del aceite entre cambios de aceite.
  • Alta durabilidad en pistones, culatas, aros y bloque de motor.

Beneficios

  • Mantiene una correcta lubricación del motor entre cambios de aceite.
  • Disminuye los desgastes en componentes del motor.

Aplicaciones recomendadas para aceites para motor

API SN/CFAllison C3BMW larga duración-04Ford WSS-M2C 917-AMB 229.31Porsche A40VW 505 00VW 505 01
Más Información

Base química

Mezcla de aceites minerales destilados
Más Información

Contenido

208 l
Más Información

Contenedor

Barril
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, en el contenedor origi
Más Información

Condiciones de densidad

a 15°C
Más Información

Peso del contenido

177.424 kg
Más Información

Grado de viscosidad

5W-40
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Densidad

0.853 g/cm³
Más Información

Aprobado para aceites para motor

ACEA C3API SL/CFBMW larga duración-04Ford WSS-M2C 917-AMB 229,31PorscheVW 505 00VW 505 01
Más Información

Peso del producto (por artículo)

192.424 kg
Más Información

Código de color ASTM

3,5
Más Información

Tipo de aceite

Sintético parcialmente
Más Información

Densidad/condiciones

0,853 g/cm³ / a 15°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

4 años / área de almacenamiento fresca y seca, en el contene
Más Información

Área de descargas

Certificados Aceites

529554731.pdf

Catálogo General

0897915208
Scroll to top