Aceite de motor

Ref.: 0897905208
Ver todas las versiones
CEREUS X3 5W30, 208L

Descripción

CEREUS X3 5W30, 208L
Aceite de motor
CEREUS X3 5W30
Aceite 100 % sintético para motores de turismo gasolina y diésel ligeros

Características

  • Fabricado con reducido contenido de cenizas Mid SAPS, preciso para la disminución de emisiones nocivas de partículas.
  • Compatible con vehículos que incorporen DPF.
  • Gracias a la gran resistencia a la oxidación disminuye la fricción en las partes altas del motor.
  • Su tecnología permite un ahorro de combustible de hasta 2,5% respecto a otros lubricantes, en las condiciones normalizadas del ensayo M111FE.

Ventajas

  • Mantiene las propiedades del aceite entre cambios de aceite.
  • Alta durabilidad en pistones, culatas, aros y bloque de motor.

Beneficios

  • Mantiene una correcta lubricación del motor entre cambios de aceite.
  • Disminuye los desgastes en componentes del motor.

Aplicaciones recomendadas para aceites para motor

ACEA C2ACEA C3API SN/CF
Más Información

Base química

Mezcla de aceites minerales destilados
Más Información

Contenido

208 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, en el contenedor origi
Más Información

Condiciones de densidad

a 15°C
Más Información

Peso del contenido

177 kg
Más Información

Grado de viscosidad

5W-30
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Densidad

0.851 g/cm³
Más Información

Aprobado para aceites para motor

ACEA C2ACEA C3API SN/CF
Más Información

Peso del producto (por artículo)

177.008 kg
Más Información

Código de color ASTM

3,5
Más Información

Tipo de aceite

Sintético parcialmente
Más Información

Densidad/condiciones

0,851 g/cm³ / a 15°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

4 años / área de almacenamiento fresca y seca, en el contene
Más Información

Área de descargas

Certificados Aceites

529554731.pdf

Catálogo General

0897905208
Scroll to top