Codo PVC presión 45º

Ref.: 0862423540
Ver todas las versiones
CODO PVC PRESIÓN DN40-45G
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CODO PVC PRESIÓN DN40-45G
Codo PVC presión 45º
Codo 45° H-H

Conexión Hembra-Hembra.

Material

PVC-U
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0862423540

Ficha Técnica

32408497.pdf
Scroll to top