Fabricada con alambre de acero de 7 mm de grosor, acabado cromado brillante
Material |
ST/WO |
Superficie |
VCR |
Longitud |
460 mm |
Apto para la anchura del armario |
400 mm |
Anchura |
350 mm |
Versión de la caja |
Premea |
Color de base |
Blanco |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
2100.000 g |
Altura |
80 mm |
Catálogo General |
0684901693 |