Sonda de endoscopio

Ref.: 071553 775
Ver todas las versiones
SONDA SEMIRRIGIDA 3,9MM X 1M 0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SONDA SEMIRRIGIDA 3,9MM X 1M 0
Sonda de endoscopio
Para endoscopios

Ángulo

0 grados
Más Información

Diámetro

3.9 mm
Más Información

Longitud del cable

1 m
Más Información

Código del sistema armonizado

90309085900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071553775

Ficha Técnica

32411269.pdf
Scroll to top