Sonda de endoscopio

Ref.: 071553 777
Ver todas las versiones

SONDA FLEXIBLE 5,5MM X 3M 0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SONDA FLEXIBLE 5,5MM X 3M 0
Sonda de endoscopio
Para endoscopios

Ángulo

0 grados
Más Información

Diámetro

5.5 mm
Más Información

Longitud del cable

3.0 m
Más Información

Código del sistema armonizado

903190000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

344.000 g
Más Información

Catálogo General

071553777

Ficha Técnica

32411269.pdf
Scroll to top