Sonda de endoscopio

Ref.: 071553 762
Ver todas las versiones
SONDA FLEXIBLE 5,5MM X 1M 0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SONDA FLEXIBLE 5,5MM X 1M 0
Sonda de endoscopio
Para endoscopios

Ángulo

0 grados
Más Información

Diámetro

5.5 mm
Más Información

Longitud del cable

1 m
Más Información

Código del sistema armonizado

90309085900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071553762

Ficha Técnica

32411269.pdf
Scroll to top