Soporte de gancho

Ref.: 071553 972
Ver todas las versiones
GANCHO X 5,5MM PARA 071553 761
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GANCHO X 5,5MM PARA 071553 761
Soporte de gancho
Para endoscopios

Diámetro

5.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90309085900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071553972

Ficha Técnica

32411269.pdf
Scroll to top