Hoja

Ref.: 0714582103
Ver todas las versiones
ACCESORIO DISP.CRISTAL.HOJA 37X3-8MM

Descripción

ACCESORIO DISP.CRISTAL.HOJA 37X3-8MM
Hoja
Para la cuchilla de extracción

Se suministran dos unidades

Diseño

Modelo extralargo
Más Información

Longitud del tramo

37 mm
Más Información

Anchura máxima

8 mm
Más Información

Anchura mínima

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.000 g
Más Información

Anchura mínima/máxima

3-8 mm
Más Información
Scroll to top