Hoja

Ref.: 0714582102
Ver todas las versiones
ACCESORIO DISP.CRISTAL. HOJA 35X12MM

Descripción

ACCESORIO DISP.CRISTAL. HOJA 35X12MM
Hoja
Para la cuchilla de extracción

Se suministran dos unidades

Diseño

Estándar grande
Más Información

Longitud del tramo

35 mm
Más Información

Anchura máxima

12 mm
Más Información

Anchura mínima

0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Anchura mínima/máxima

0-12 mm
Más Información
Scroll to top