Hoja

Ref.: 0714582101
Ver todas las versiones
ACCESORIO DISP.CRISTAL HOJA 22X7.5MM

Descripción

ACCESORIO DISP.CRISTAL HOJA 22X7.5MM
Hoja
Para la cuchilla de extracción

Se suministran dos unidades

Longitud

19 mm
Más Información

Diseño

Estándar pequeño
Más Información

Longitud del tramo

22 mm
Más Información

Anchura máxima

7.5 mm
Más Información

Anchura mínima

0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.000 g
Más Información

Anchura mínima/máxima

0-7,5 mm
Más Información
Scroll to top