Placa de protección de pared

Ref.: 0962931929
Ver todas las versiones
ACC-WALLPROTECTIONPLATE-LDR

Descripción

ACC-WALLPROTECTIONPLATE-LDR
Placa de protección de pared
Universalmente adecuado para escaleras inclinadas
  • Buena distribución de la carga debido a la gran superficie de contacto de las placas de aluminio
  • El revestimiento EPDM es antideslizante y evita arañazos en superficies sensibles

Material

ALU
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

95 mm
Más Información

Para altura de viga

hasta 102 mm
Más Información

Para anchura de viga

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

912.000 g
Más Información

Longitud x anchura

200 x 95 mm
Más Información
Scroll to top