Travesaño de nivelación de azulejos

Ref.: 0714610211
ACC. TRANSVERSAL SEPARADOR DE BALDOSA

Descripción

ACC. TRANSVERSAL SEPARADOR DE BALDOSA
Travesaño de nivelación de azulejos
Para nivelar azulejos junto con el sistema de nivelación de azulejos.
  • Las alas laterales generan una presión constante a lo largo de la junta para garantizar un resultado perfecto hasta el curado del adhesivo.
  • El travesaño se puede soltar bajo tensión aplicando una ligera presión lateral para limpiar las juntas y corregir el aspecto de estas.

Solo se puede utilizar en combinación con el sistema de nivelación de azulejos.

Longitud

44 mm
Más Información

Anchura

95 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

132.600 g
Más Información

Altura

33 mm
Más Información
Scroll to top