Protección antideslizamiento y antivuelco

Ref.: 0962931200
Ver todas las versiones
ACC.ESCALERA PROTECCION INCLINACION

Descripción

ACC.ESCALERA PROTECCION INCLINACION
Protección antideslizamiento y antivuelco
Universal para escaleras estándar y extensibles
  • Los puntales de seguridad dispuestos en forma de araña reducen el riesgo de vuelco lateral
  • Una protección óptima aun cuando se utilice sobre escalones o terrenos irregulares gracias a las diferentes posiciones en las que puede colocarse el riel
  • Puede permanecer en la escalera sin que el transporte o el almacenamiento de esta se vean afectados, ya que los puntales de seguridad pueden plegarse y quedar en paralelo a los largueros de las escaleras

Material

ALU
Más Información

Para altura de viga

60-110 mm
Más Información

Para anchura de viga

como máx. 30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1680.000 g
Más Información
Scroll to top