Marco para fijación en techo de luz emergencia W-FLAT

Ref.: 0976001111
Ver todas las versiones
ACC EMPOTRAR TECHO EMERGENCIA LED W-FLAT
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACC EMPOTRAR TECHO EMERGENCIA LED W-FLAT
Marco para fijación en techo de luz emergencia W-FLAT

• Marco diseñado para la instalación empotrada de la luz de emergencia W-FLAT en falsos techos, garantizando un encaje limpio y discreto.

• Fabricado en policarbonato, material rígido y resistente, ideal para aplicaciones de montaje fijo en techo.

• Acabado en blanco similar al tono habitual de techos técnicos, para una integración estética y uniforme con el entorno.

Material

PC
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Anchura

139 mm
Más Información

Color

Blanco, similar a RAL 9003
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Longitud x anchura

300 x 139 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0976001111

Ficha Técnica

690627183.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top