Acabado Protex

Ref.: 0893800254
Ver todas las versiones
ACABADO-PROTEX-B.-AGUA-INCOLORO-5L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACABADO-PROTEX-B.-AGUA-INCOLORO-5L
Acabado Protex
Acabado acuoso para exteriores.

Ventajas

  • Para una mejor cobertura y acabado en "BASE PROTEX"
  • Producto de poro abierto: no se agrieta y facilita el mantenimiento posterior
  • Rendimiento excepcional frente a agentes atmosféricos: agua, sol, frío, etc.
  • Excelente resistencia a la intemperie en ambientes marinos y de gran altitud

Características

  • Monocomponente acuoso
  • Fácil aplicación con brocha
  • Excelente adherencia
  • Excelente elasticidad
  • Aspecto sedoso y natural
  • Gran tixotropía
  • Buena nivelación
  • Buena cobertura
  • Secado rápido
  • Rendimiento excepcional cuando se enfrenta a agentes atmosféricos y biológicos
  • Hidrófuga
  • Gran estabilidad de color (con filtro UV)
  • Aplicación con pistola (manual, airless, airmix o robot)
  • Olor no agresivo durante la aplicación
  • Poro abierto

  • Agite antes de usar para mezclar bien el producto

  • Lije suavemente y aplique una o dos capas de producto

  • Añada agua para reducir la viscosidad del producto

  • No aplique el producto a temperaturas inferiores a 12 ºC ni humedad superior al 85 %, ni sobre madera con más del 15 % de humedad relativa

  • Herramienta: Pistola de mano, robot, electrostática, airless, airmix

  • Disolvente: Agua

  • Peso %: 5-10 %

  • El tiempo de secado se refiere a la circulación del aire y a las condiciones de humedad relativa que favorecen la evaporación gradual del agua

  • En caso de lluvia o humedad elevada, puede que aparezca una película blanca, que desaparecerá gradualmente a medida que el agua se evapore

  • Solo para uso profesional

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

5.2 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Tiempo de secado de polvo

1 h
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Densidad

1.04 g/cm³
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

dependiendo de la capacidad de absorción de la superficie
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

12 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20 °C, humedad relativa del 60%
Más Información

Tiempo de secado

2 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.72 kg
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

2 h / a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893800254

Ficha Técnica

32406072.pdf

Ficha Técnica

32406073.pdf

Hoja de datos de seguridad

05026183.PDF

Y12023020702000037766886e1fa4da3
Scroll to top