https://www.wurth.es/acabado-protex-b-agua-blanco-5l0893800255ACABADO-PROTEX-BASE-AGUA-BLANCO-5LACABADO-PROTEX-BASE-AGUA-BLANCO-5L<br>Acabado Protex<br>Acabado acuoso para exteriores.<br><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Para una mejor cobertura y acabado en "BASE PROTEX"</li><li>Producto de poro abierto: no se agrieta y facilita el mantenimiento posterior</li><li>Rendimiento excepcional frente a agentes atmosféricos: agua, sol, frío, etc.</li><li>Excelente resistencia a la intemperie en ambientes marinos y de gran altitud</li></ul><p class="level1">Características</p><ul><li>Monocomponente acuoso</li><li>Fácil aplicación con brocha</li><li>Excelente adherencia</li><li>Excelente elasticidad</li><li>Aspecto sedoso y natural</li><li>Gran tixotropía</li><li>Buena nivelación</li><li>Buena cobertura</li><li>Secado rápido</li><li>Rendimiento excepcional cuando se enfrenta a agentes atmosféricos y biológicos</li><li>Hidrófuga</li><li>Gran estabilidad de color (con filtro UV)</li><li>Aplicación con pistola (manual, airless, airmix o robot)</li><li>Olor no agresivo durante la aplicación</li><li>Poro abierto</li></ul><br><ul><li>Agite antes de usar para mezclar bien el producto</li><br/><li>Lije suavemente y aplique una o dos capas de producto</li><br/><li>Añada agua para reducir la viscosidad del producto</li><br/><li>No aplique el producto a temperaturas inferiores a 12 ºC ni humedad superior al 85 %, ni sobre madera con más del 15 % de humedad relativa</li><br/><li>Herramienta: Pistola de mano, robot, electrostática, airless, airmix</li><br/><li>Disolvente: Agua</li><br/><li>Peso %: 5-10 %</li></ul><br><ul><li>El tiempo de secado se refiere a la circulación del aire y a las condiciones de humedad relativa que favorecen la evaporación gradual del agua</li><br/><li>En caso de lluvia o humedad elevada, puede que aparezca una película blanca, que desaparecerá gradualmente a medida que el agua se evapore</li><br/><li>Solo para uso profesional</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/21169975.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/21169975.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Tratamiento de conservación de madera/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Tratamiento de conservación de madera/Protector para madera1708112526000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!