Broca de diamante

Ref.: 08916311
Ver todas las versiones
-DRL-WNDWREP-DIA-2PCS

Descripción

-DRL-WNDWREP-DIA-2PCS
Broca de diamante
Para la reparación de lunas

Longitud de trabajo

1.6 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro

1.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.750 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08916311
Scroll to top