Rodillo de vellón abrasivo plegado

Ref.: 0672911180
Ver todas las versiones
ABRRG-NWOVN-FLC-180/MED-D125-M14
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRRG-NWOVN-FLC-180/MED-D125-M14
Rodillo de vellón abrasivo plegado
Rodillo de bruñido hecho de vellón abrasivo plegado para acabados mate casi sin costuras. Con montaje directo M14 para radiales angulares y pulidoras de velocidad ajustable.

Apto para utilizarse con pulidoras o con radiales angulares y pulidoras de ángulos con control de velocidad

Con rosca M14

Mateado de líneas prácticamente libre de resaltos en todos los materiales

Vellón abrasivo plegado

Vida útil excepcionalmente prolongada en comparación con los rodillos de bruñido convencionales

Doble impregnación

Estructura de finura de fácil asignación

Codificación por colores


  • Mateado sin sombras, bruñido, pulido y coincidencia de colores en chapas metálicas "lijadas previamente"; consigue unas superficies impresionantes, limpia capas de óxido y elimina la decoloración por calor.

  • Materiales en los que puede trabajarse: Acero forjado, fundición maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición profunda, fleje, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.

La velocidad periférica es la indicada en función de la máquina utilizada, aunque el régimen máximo permitido es de 3200 rpm. A un alto número de revoluciones, el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a un bajo número de revoluciones, el grano fino actúa como uno más basto. Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro. Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.

Diseño

Intermed.
Más Información

Máxima velocidad de rotación

3200 U/min(rpm)
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Rosca de conexión

M14
Más Información

Tamaño del grano

180
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

291.000 g
Más Información

Diámetro x anchura x rosca de conexión

125 x 50 x M14
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0672911180

Ficha Técnica

32405625.pdf
Scroll to top