Spray abrillantador

Ref.: 08930115
Ver todas las versiones
ABRILLANTADOR PARA VEHICULOS, 5 L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRILLANTADOR PARA VEHICULOS, 5 L
Spray abrillantador
Proporciona un brillo excelente a vehículos nuevos y usados en cuestión de minutos
  • Tiempo mínimo necesario
  • El vehículo queda como recién encerado
  • Sin silicona

Rocíe y frote con un paño seco


El brillo en spray se puede aplicar a vehículos nuevos y usados, así como a todo tipo de pinturas en general. Este producto aplica brillo a todas las piezas del vehículo, incluidas piezas cromadas, de plástico y vidrio.


Antes de utilizar el producto, lea las especificaciones de nuestra hoja de datos de seguridad.

Olor/fragancia

Dulce
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

7,5
Más Información

Código del sistema armonizado

34053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5106.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

7,5 / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08930115

Ficha Técnica

32405860.pdf

Hoja de datos de seguridad

05163249.PDF
Scroll to top