ABRILLANTADOR-LAVAVAJILLAS-W-SHINE-10KG Abrillantador lavavaijillas aut. W-SHINE Abrillantador biodegradable con efecto antigota para lavavajillas automáticos
Aclarado y secado inmejorable de la vajilla, cristalería y cubertería.
El efecto hidrofugante sobre la superficie de la vajilla y la disminución de la tensión superficial de la solución de aclarado, permiten un secado rápido y sin gotas ni trazos de la vajilla.
Control de espuma. Gracias a su formulación, controla la espuma en condiciones difíciles como baja temperatura de lavado, aguas muy blandas,... Por lo que no existen excesos de espuma.
Formulado para actuar con total eficacia con nuestra gama de detergentes lavavajillas: W5-Soft, W25-Med, W50- Hard, W-Bio y W-Basic.
Efecto anti-gota. Gran poder humectante y efecto anti rastro de agua en los vasos.
No es un producto ADR por lo que no se requieren precauciones especiales para su manejo.
Producto concentrado. Su contenido de ácido cítrico permite un control de la dureza en el calderín.
Producto Biodegradable. Cumple el reglamento CE Nº648/2004 sobre detergentes.
W-SHINE se dosifica mediante el calderín de aclarado en máquinas lavavajillas automáticas. La dosis recomendada oscila entre 0,5 y 1g/litro. La temperatura del calderín debe estar entre 60º y 80ºC
W-SHINE pierde eficacia si se aplica manualmente a la cuba de lavado.
https://www.wurth.es/abrillantador-lavavajillas-w-shine-10kg491526ABRILLANTADOR-LAVAVAJILLAS-W-SHINE-10KGABRILLANTADOR-LAVAVAJILLAS-W-SHINE-10KG<br> Abrillantador lavavaijillas aut.<br>W-SHINE<br>Abrillantador biodegradable con efecto antigota para lavavajillas automáticos<br><ul><li>Aclarado y secado inmejorable de la vajilla, cristalería y cubertería.</li><li>El efecto hidrofugante sobre la superficie de la vajilla y la disminución de la tensión superficial de la solución de aclarado, permiten un secado rápido y sin gotas ni trazos de la vajilla.</li><li>Control de espuma. Gracias a su formulación, controla la espuma en condiciones difíciles como baja temperatura de lavado, aguas muy blandas,... Por lo que no existen excesos de espuma.</li><li>Formulado para actuar con total eficacia con nuestra gama de detergentes lavavajillas: W5-Soft, W25-Med, W50- Hard, W-Bio y W-Basic.</li><li>Efecto anti-gota. Gran poder humectante y efecto anti rastro de agua en los vasos.</li><li>No es un producto ADR por lo que no se requieren precauciones especiales para su manejo.</li><li>Producto concentrado. Su contenido de ácido cítrico permite un control de la dureza en el calderín.</li><li>Producto Biodegradable. Cumple el reglamento CE Nº648/2004 sobre detergentes.</li></ul><br><P>W-SHINE se dosifica mediante el calderín de aclarado en máquinas lavavajillas automáticas. La dosis recomendada oscila entre 0,5 y 1g/litro. La temperatura del calderín debe estar entre 60º y 80ºC</P><br><P>W-SHINE pierde eficacia si se aplica manualmente a la cuba de lavado.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119836815.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119836815.jpg/Normalizado, DIN/Normalizado, DIN/Protección de superficies, recubrimientos 2024-02-16T19:57:16+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!