Olor/fragancia |
Pachulí |
Punto intermitente mínimo |
27 °C |
Base química |
Agua y propanol |
Contenido |
5 l |
Color |
Azul |
Peso del contenido |
5.5 kg |
Sin AOX |
Sí |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Sin silicona |
No |
Densidad |
1.1 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
5.670 kg |
Catálogo General |
089012125 |
Ficha Técnica |
530923480.pdf |
Ficha Técnica |
32405840.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
05256142.PDF |
| Y12023020202000049140716746a41bd |