Abrazadera de acero inoxidable para tubos TIPP® - Smartlock

Ref.: 0865068023
Ver todas las versiones
ABRAZ.ARTICULADA A4 14 M8 11-15

Descripción

ABRAZ.ARTICULADA A4 14 M8 11-15
Abrazadera de acero inoxidable para tubos TIPP® - Smartlock
Abrazadera estándar plegable con bisagra y cierre rápido exclusivo para una instalación segura y rápida
  • Instalación rápida y fácil gracias al nuevo mecanismo de bloqueo con tornillo de sujeción acortado
  • Apriete sencillo mediante los tornillos de sujeción accionados por resorte
  • Las tuberías tienen propiedades deslizantes especiales para el premontaje gracias al perfil de caucho
  • Contribuye al aislamiento acústico según DIN 4109
  • Resistente frente al paso del tiempo, la intemperie y el ozono según DIN 53508 y DIN 53509
  • Tornillo de sujeción M5 adecuado para destornilladores de cabeza plana y en cruz

Para montaje de tuberías en cualquier sistema técnico, como: Industria alimentaria y de elaboración de bebidas, industria química, equipos solares, tuberías exteriores.


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • Inserto de caucho/goma: No apto para el contacto con alimentos

  • Resistente a ácidos y bases diluidos a temperatura ambiente; agua y soluciones acuosas a hasta 70 °C; soluciones alcohólicas; ésteres, cetonas, intemperie y agua de mar

  • Resistente de forma limitada a grasas y aceites minerales; aceites y grasas animales y vegetales

  • No resistente a aceites o grasas calientes; combustibles; hidrocarburos alifáticos y aromáticos

Material

1,4571
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Peso

37 g
Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

21 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Se puede utilizar para tubos de cobre DIN EN 1057.

22 mm
Más Información

Color del perfil de caucho

Negro
Más Información

Carga permitida

0.8 kN
Más Información

Grosor de la banda de metal

1 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

110 °C
Más Información

Superficie

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero DIN 2440, DIN 2448

1/2 pulgadas
Más Información

Dureza Shore A

50
Más Información

Rosca de conexión

M8
Más Información

Material del perfil de caucho

EPDM
Más Información

Grosor del caucho/goma del perfil

3.5 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Rango de agarre máximo

23 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.360 g
Más Información

Ancho de la banda de metal

20 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 110 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

20 x 1 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

21-23 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102
Más Información
Scroll to top