Abrazadera con perno de unión W1 W1

Ref.: 053798 103
Ver todas las versiones
ABRAZADERA CONDUCTOS ALTA PRESION

Descripción

ABRAZADERA CONDUCTOS ALTA PRESION
Abrazadera con perno de unión W1 W1
Para mangueras con un alto grado de dureza o inserciones de metal o plástico

Fuerza de retención extremadamente alta

Conexión segura, incluso para mangueras duras

Bordes redondeados/puente para mangueras

Evita lesiones y daños en las mangueras


Tubos de transporte de aire, sistema de gases de escape, sujeción/fijación

Superficie de la banda de abrazadera

Cincado
Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Superficie del tornillo

Cincado
Más Información

Anchura de la banda

24 mm
Más Información

Material de la banda de abrazadera

Acero
Más Información

Rango de agarre mínimo

98 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

103 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

184.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

98-103 mm
Más Información
Scroll to top